電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PP/PE/ABS
質量(kg)約2.0
色ブルー
種類ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
小物やモップを装着できるので移動もらくらく。
優れた作業性と小型化を両立。SYR バケット&リンガーセットNU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが機能は全く変わりありません。
特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。
使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。
取っ手付きで持ち運びもラクラク。
適合6寸モップまで
質量(kg)リンガー:4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リンガー/66.5(ハンドル除く)×29.5×49
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質ABS・PP
質量(kg)約2
容量(kg)洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
アズワン品番65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)約0.8
寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105
質量(kg)約1.96
消費電力(W)約10
定格入力電圧(V)DC12
使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足
付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書
保証期間6ヶ月
種類ハンディ洗濯機
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂
質量(g)350
外径×高さH(Φmm×mm)205×140
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
色ホワイト
寸法(外径×高さ)(mm)185×150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様水量:(最大)8
幅(mm)362
高さ(mm)386
奥行(mm)362
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)88
本体質量(kg)4.2
オートタイマー(分)15
最大荷重(kg)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
幅(mm)ボディ:550
色ホワイト
備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)
排水方式左・右2方向
運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
関連キーワード