17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能0.5mm/回転 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シグマ光機X軸手動ステージ
エコ商品
種類Xステージ 耐荷重(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式送りねじ 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±3
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)9.8 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ- 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型X軸ブロックステージ
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ 送り方式送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型XY軸ブロックステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト アズワン品番64-8530-73 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ式 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±8 ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷