14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.9 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)80 耐荷重(N)17.15 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.054 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.77 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

中央精機DT X・Y軸ステージ 40×90
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.72 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.01 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷