ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能0.5mm/回転
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)90
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)29.4
送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.91
感度0.003mm
クランプ板クランプ
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.003
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ
耐荷重(N)49
送り方式マイクロメータ
移動ガイドクロスローラ
関連キーワード