20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。フルイ本体×3、替アミ×3枚(7.5.3mm)付。
セット内容スタンド、ホルダ、フルイ仕切、フルイ、替えアミ 材質本体/鉄製、フルイ枠/ステンレス、フルイアミ/ユニクロメッキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20 アズワン品番64-3245-45
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

一度使用した用土の古根、毛根等を分別し再利用。古土をドラムへ入れてハンドルを回すだけ!古土だけが落下します。
材質本体/鉄製(二重焼付)、アミ/エキスパンドメタル(二重焼入) 直径×高さ(cm)41×55 アズワン品番64-3245-40
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm)103 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)113 深さ(mm)40
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×740×630
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約23 回転数(min-1[r.p.m])3600 電源AC100V 2Pプラグ付き モーター200W 電源コード(m)2 振幅(mm)4~10 サイズ(mm)355×382×583 アズワン品番1-3578-01
1個
772,000 税込849,200
17日以内出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)