20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1 最高使用圧力(MPa)25 仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg)1.8 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)35 許容面圧(MPa)(タンク側)14 スプールばね形式ノースプリングデテント バルブ種類方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.7 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4 使用圧力(MPa)0~1 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 切替位置数3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HMVC2-8-4H 手動切換弁 CKD CADデータあり
主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気 トラスコ品番112-4781 質量(kg)0.7 切替方式3位置オールポートブロック 使用温度範囲(℃)5~50 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~1.0 接続口径(Rc)1/4 配管横配管 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト 操作角度(°)90
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)