作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断
寸法(mm)370×115×52
質量(kg)1.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。
トラスコ品番455-8766
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別全ネジカッター
質量(kg)0.23
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個
適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2
全長(mm)850
質量(kg)9
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
トラスコ品番331-7943
全長(mm)765
質量(kg)4.1
切断能力(軟鋼)W3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
色黒
切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
機能切断解除機能
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969
全長(mm)950
質量(kg)6.2
切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
エスコ品番EA545A-100
全長(mm)605
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度~HRC40
適合切断材鉄筋
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。
切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。
独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。
軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。
(但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。)
全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。
切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
関連キーワード