20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源油圧足踏 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73 動力源油圧手動 全高H(mm)1950 最高位A(mm)1500
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)B:1000 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42 フォークスライド外幅(mm)D:270~725 脚寸法内幅(mm)E2:500 脚寸法外幅(mm)E1:700 ロードセンター(mm)【フォーク】C:500 全長F(mm)1710 上昇回数(回)117(42)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)B:800 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42 フォークスライド外幅(mm)D:270~725 脚寸法内幅(mm)E2:500 脚寸法外幅(mm)E1:700 ロードセンター(mm)【フォーク】C:400 全長F(mm)1510 上昇回数(回)117(42)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな環境に適したステンレスタイプ。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 動力源油圧手動 フォーク長さ(mm)B:650 全高H(mm)1900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38 フォークスライド外幅(mm)D:165~530 脚寸法内幅(mm)E2:392 脚寸法外幅(mm)E1:508 車体質量(kg)107 ロードセンター(mm)【フォーク】C:350 全長F(mm)1175 上昇回数(回)33往復
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)82 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20 揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28 全長B(mm)800 全幅D(mm)550 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)370(前脚) フォーク外幅G(mm)550(前脚) フォーク外側間隔F(mm)410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式 ロードセンター(mm)300 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。 仕様手動走行式 トラスコ品番453-8200 ストローク(mm)1515 全高(mm)1975 フォーク高さ(mm)85~1600 フォーク長さL×幅W(mm)900×150 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数110~120 フォークスライド外幅(mm)325~740 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)450
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷