接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)PVC
吐出口径20A
最大使用液温(℃)60
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ
材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)1330
吐出量(mL/ストローク)500
吐出口径(mm)外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)1500
チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)1
最大使用液温(℃)60
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ
付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
材質スチール他
色ブラック
ホース長さ(m)約1
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード