こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.5~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)スチール
質量(g)310
材質(グリップ)PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。
色黒
トラスコ品番403-8002
質量(g)1134
適合バンド幅(mm)12.7・15.9
幅×長さ(mm)180×178
1丁
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
用途GTH-E用の替え刃
トラスコ品番194-9891
適合機種GTH-E
質量(g)24
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定
トラスコ品番148-7256
適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E
色黒
質量(g)24
1個
¥2,588
税込¥2,847
9日以内出荷
手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換
トラスコ品番194-9890
適合機種GS4EH-E
質量(g)20
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。
凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。
張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断
トラスコ品番820-2570
質量(g)680
適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
1丁
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
長さ(mm)GTH-E、GS4H-E
質量(g)20
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止。圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた操作性を実現。幅2.4→9mmのすべてのケーブルタイに対応。頑丈で使いやすく、優れた多重分離を実現。手動によるケーブルタイのテールカット
仕様●材質:プラスチック●高所安全:あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
全長(mm)260
質量(g)145
仕様MLTステンレスバンド用
トラスコ品番252-1784
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
板厚t(mm)バックル:1
船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております。主に無外装電線の固縛用に使用します
用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
型式ツメ型2号
板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4
板幅(mm)B:14
長さL(m)0.3
被覆PVC被覆
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い)
本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
看板、表示パネルなどの固定に。
材質(本体)ABS樹脂
色(本体)オレンジ
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード