22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145 質量(kg)11.7 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動 有効油量(cm3)2200
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷

エナパック手動油圧ポンプ
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール 種類その他ポンプ
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2 吐出口径Rc3/8 特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
特価
159,000 税込174,900
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6912 質量(kg)9 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
1個
188,800 税込207,680
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)700 吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)54.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
種別手動油圧ポンプ 質量(kg)56 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 有効油圧8000cm^3
1個
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所手動油圧ポンプ
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番395-6547 質量(kg)2.8 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT1/4
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
質量(kg)約59 操作吐出量(mL)低圧90、高圧22
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ 吐出口径Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2 吐出口径Rc3/8 特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)