手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ
エスコ品番EA758-31A
寸法(mm)104×46×66
質量(g)182
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
¥7,580
税込¥8,338
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75
連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番9-2599-0801
TKG品番(2017)6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能)
長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。
2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。
5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。
緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。
ソーラーと手回しで充電が可能です。
USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売)
AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz)
バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として
トラスコ品番160-7727
セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書
幅(mm)138.5
高さ(mm)148
奥行(mm)138.5
電源リチウムポリマー充電池(付属)
保護等級IP65
充電時間(時間)約30、microUSB:7
光色白
1台
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66
電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)180
付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番7-9073-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。
セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)
出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A
電源AC100V
入力15V 1.5A
出力波形正弦波
充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27
コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)
USBポート2基(1Aと2A)
Bluetoothver5.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
取扱説明書(3.4MB)
災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。
夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。
そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。
本体寸法(mm)直径57×580
セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト
質量(g)763
材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
デジタルメーター付きのコンデンサーユニット
MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。
蓄電のようすが確認できる残量表示器付き
コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
寸法(mm)130×80×40
電源CR2032電池1個(別売)
仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
一人暮らしの女性にぴったりな防災用品
女性にうれしい在宅避難防災グッズを集めました!
最低限必要なものをセットに!
ランタン1個、乾電池式充電器1個、乾電池10本、防災用トイレ3個、ウェットタオル1個、洗髪用ウェットシート1個、歯みがきシート1個、メイク落としシート1個、カイロ3個をバッグに収納!
全10点のセットです。
インテリアにもなじむ無地トートバッグは、安心のファスナー付き。
「防災FMラジオ付LEDランタン」。
広角に広がる光は、安心感を与え、また防犯対策としても役立ちます。
2パターンの光量調整が可能です。
災害時の情報収集として役立つFMラジオを登載。
USB、ソーラー、手回し、乾電池、車載充電の5wayの充電方式。
内臓バッテリー:リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V)。
入力口(充電ポート):USB Micro-B×1口(5V/0.3A)、出力口(USBポート) :USB Type-A×1口(※手回し充電中のみ出力)。
取扱説明書付。
「乾電池式緊急充電器」。
単3乾電池4本で携帯電話、スマホの充電が可能。
電源スイッチ付きで、ボタン1つでスイッチON・OFFができます。
緊急時ではスマホは必須!
充電の確保をしておきましょう。
出力電圧:5.0V/1A(約2時間充電)。
取扱説明書付き。
「アルカリ乾電池10本セット」。
ランタン(3本)、充電器(4本)で使用できます(+予備3本の合計10本入)。
使用期限は製造から10年間の長期保存。
長持ちハイパワー。公称電圧:1.5V
「災害用トイレセット」。
水いらず!安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。
既存のトイレで安心して使用いただけます。
トイレに排便袋をかぶせ、排便後、凝固剤を振りかけます。
使用後は中の空気を抜き、口を縛り排便袋を持ち運び袋に入れ、可燃ごみとして処分できます。
3パック入りで計15回、約3日分!
製造から約10年間の保存期間。
1パックの商品内容:抗菌性凝固剤(7g):5袋、排便袋(PE製黒):5袋、持ち運び袋(PE製白):2袋
「ふくだけ簡単シャンプーナップ」。
水なしで髪や頭皮を清潔にできる!
植物エキス配合の洗浄成分が汚れを取り除きます。
清潔な手で1枚ずつ取り出し、液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭いてください。
シートサイズ:200×230mm。30枚入。
「口内清潔ウェットシート」。
水がない場所でも、拭き取るだけで口内ケアができます。
湿潤成分+清涼成分(キシリトール)配合です。
ノンアルコールで刺激が少なく、スッキリさわやかな口あたりの良い不織布シートです。21枚入。
シートサイズ150×200mm
「常備用カイロ」
製造後5年間の長期保存。
持続使用時間は約20時間です。
女性にとって冷えは天敵。
カイロを使って体温調整をし、体力を保ちましょう。
「大人の超大判ウェットタオル」。
断水時の入浴替わりに!
400×300mmの大判タイプ。
お肌にやさしいノンアルコール・無香料です。
体を清潔にすることで、被災時のストレスを軽減します。15枚入。
「ふくだけオイルフリーメイク落とし」。
断水時のメイク落としに役立つ洗い流し不要のシートです。
落ちにくいメイクもふくだけで簡単に落とせます。
ヒアルロン酸(保湿成分)配合のシートは、プレーンタイプの柔らか素材です。
シートサイズ:約150×200mm。30枚入。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×350×200(箱)
セット内容ファスナー付きコットンラージトート(マチ付)×1個、防災FMラジオ付LEDランタン×1個、乾電池式緊急充電器×1個、アルカリ乾電池単3形10本入×1パック、災害用トイレセット5回分×3パック、ふくだけ簡単シャンプーナップ×1個、口内清潔ウェットシート21枚入×1個、常備用カイロ貼らないタイプ×3個、大人の超大判ウェットタオル15枚×1個、ふくだけオイルフリーメイク落としヒアルロン酸×1個
人数1人用
対象女性用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
関連キーワード