最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
6年生電気の利用
エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。
ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。
内部の機構が分かるクリアなボディー
消耗しやすいギアが交換しやすくなりました
やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全
極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力最大直流約12V
コード長さ(m)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)
材質ポリカ-ボネイト
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力直流約3V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm)
材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
¥582
税込¥640
当日出荷
動力→電力→光
セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1
材質ABS
寸法(mm)170×130×35
アズワン品番64-8932-30
1セット
¥600
税込¥660
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
発電モーターセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。モーターは電気で回りますが、逆に手などでモーターを回すと電気を起こす性質(発電機)を持っています。それを利用したのがこの工作、だから電池はいりません。クランクの動きをリンクロッドで腕に伝えてツッパリ動作をしながら進む力士がモデル。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能。クランクパーツにグリップ部品を付けて、すり足のように動きます。クランクの動きをリンクロッドで腕に伝え、手を前に突き出すツッパリ動作をします。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
発電モーターをセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。4足歩行メカはL字型の前足が後足に動きを伝え、目とシッポを動かしながら歩きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽です。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能です。L字型の前足が後足に動きを伝え、4本の足をじょうずに使って歩きます。また、歩く時の体のかたむきにあわせて長くのびた目が左右に動きます。スプリング製のシッポは歩く時の振動でユーモラスに動きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターを使用、取り付け取り外しも簡単です。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
色ホワイト
電源(V)手回し着火
機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。
難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)
開放電圧(V)1.75(光電池)
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255
質量(g)約400
出力電圧(V)最大約10000V
1個
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
1個
¥6,400
税込¥7,040
3日以内出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V
輝度15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(mm)約229×88×150
質量(g)約616
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子USB TYPE-C
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色9灯
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V
電気容量10F 極性表示
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)(約)300
電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間約3時間
充電時間(時間)(USB充電)約3
受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め
電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー
防水性IPX3生活防水
色赤
付属品micro USB cable1本
本体寸法(mm)145×76×50
質量(g)約300
アズワン品番65-2331-77
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格2.7V
電気容量10F
リード線15cm
1組(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。
安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個
寸法(mm)200×135×50
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
省エネについて考えよう
ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。
ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き
寸法(mm)180×80×25
材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
1個
¥5,988
税込¥6,587
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
最小表示0.001V、40μA
測定項目電流・電圧
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】発電量の測定
1個
¥29,880
税込¥32,868
4日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11
電圧(V)1.5~3.6
保護回路定電流保護、逆流防止
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。
また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F
最大使用電圧(V)2.3
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ