6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

清掃能力(m2/h)2000 清掃幅(集塵幅)(mm)700 ダストボックス容量(L)20 トラスコ品番102-6601 質量(kg)9
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1.517-131.0 スイーパー KM 70/20 C 2SB ケルヒャー 動画あり
KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。
質量(kg)22、重量:27.5 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)22(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:3920 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB(5.67MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
129,800 税込142,780
欠品中