20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990 取扱説明書(1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。 落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 清掃能力(m2/h)1920 清掃幅(集塵幅)(mm)550 ダストボックス容量(L)20 質量(kg)7.2 トラスコ品番134-5888 型式ES-550A 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×580×1250
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。 幅(mm)850 高さ(mm)390 奥行(mm)980 本体質量(kg)19 清掃幅(集塵幅)(mm)800 本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2 ダストボックス容量(L)30 作業能力(m2/h)2000
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 仕様両側サイドブラシ付 トラスコ品番828-0709 幅(mm)800 高さ(mm)1050 奥行(mm)1050 清掃幅(集塵幅)(mm)770 清掃能力(m2/h)2690 ダストボックス容量(L)50
1台
91,880 税込101,068
翌日出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エコスイーパーの補充部品です。
用途AJL750S用左右ホイールセットとして トラスコ品番244-4741 材質樹脂 質量(kg)0.8
1セット
7,798 税込8,578
3日以内出荷

●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054 幅(mm)790 質量(kg)24 奥行(mm)1400 清掃幅(集塵幅)(mm)650 清掃能力(m2/h)2000 ダストボックス容量(L)40
1台
139,000 税込152,900
当日出荷

清掃能力(m2/h)2000 清掃幅(集塵幅)(mm)700 ダストボックス容量(L)20 トラスコ品番102-6601 質量(kg)9
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷


女性でも簡単に使える手動掃除機。電源やガソリンは一切不要。
質量(kg)12 トラスコ品番480-4571 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×900
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500 清掃幅(集塵幅)(mm)1500 質量(kg)130 仕様両サイドブラシ付 トラスコ品番460-3001 幅(mm)1500 高さ(mm)690 奥行(mm)1180 アズワン品番64-9622-06
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷

サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
適合機種ES-2RB
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業 質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L)20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷