押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーターブラシレスモーター
刈込み方式ナイロンコード
バッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数3000~5300
充電時間(分)約90
アズワン品番64-9481-90
運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル2段階調節可能
刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
取扱説明書(2.45MB)
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)12~38
仕様(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12
使用燃料レギュラーガソリン
刈り幅(mm)430
燃料タンク容量(L)0.63
エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)約15/25/35/40
セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整4段階
タイヤ幅(mm)約220
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.26MB)
安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります
ハンドルの角度が5段階に調節可能
板状の一枚刃が水平に回転
伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット
8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具
質量(kg)44
容量(L)キャッチャー:約70
出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900
刈込み幅(mm)530(740m2/H)
使用時間(分)60(満タン時より)
刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)
機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク
刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)
動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
用途部品の交換に
適合品番EBC-26C-AAA-4
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(0.51MB)
手押し式充電草刈機 SBC-3625C-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SBC-3625C-AAA-0
関連資料※展開図(1.11MB)
手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.59MB)
用途部品の交換に
適合品番EBC-35C-AAA-3
エンジン型式K35-A2-B
関連資料※部品展開図(0.71MB)
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。
仕様作業能率(a/h):13、21
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)700
刈込み高さ(mm)10~90
乾燥質量(kg)108
タイヤサイズ3.50-7
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×810×980
エンジン型式GB221LN
走行速度(km/h)F:1.8、3.0 R:1.8
1台
¥519,800
税込¥571,780
6日以内出荷
関連キーワード