「手持ち面 ガラス」の検索結果
1パック(10枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!
色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
こんなお得な商品も!
白ガラス 透明
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2836
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
摘要パック入
質量(g)66
寸法(縦×横)(mm)50×105
質量(g/パック)66
1パック(2枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番484-7644
適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質ポリカーボネート
質量(g)42
電源太陽電池
寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2798
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
質量(kg)3
摘要箱入
寸法(縦×横)(mm)50×105
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2
質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用
材質ガラス
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
溶接面用白ガラス(PCプレート)
耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)50×107
色透明
仕様JIS規格外
材質PC(ポリカ)
タイプポリカーボネイト
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
こんなお得な商品も!
色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
JIS規格品
材質ガラス
色緑
仕様JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3
寸法(横×縦)(mm)105×50
こんなお得な商品も!
溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接手持面(ガラス無し)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。
溶接時に発生するアーク光を遮光します。
プラスチックの為、湿気に強いです。
鉄板のフローターとして使用します。
素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。
種類手持ち面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
傷・汚れから守ります。
用途ワイドビューウェルメット交換用遮光プレート
遮光度#11
材質ポリカーボネート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×110×0.3
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
アズワン品番65-3892-47
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。
寸法(mm)50×108
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。
寸法(mm)商品:50×108
1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。
寸法(mm)商品:105×50×3
用途溶接時の手持ち面と使用します
付属品素ガラス、プレート#10装着
材質面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)
色レッド
質量(g)350
レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
アズワン品番64-7923-77
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
傷・汚れから守ります。
用途ワイドビューウェルメット交換用プレート
適合本体P-282
材質ポリカーボネート
1枚
¥499
税込¥549
3日以内出荷
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に
材質本体:スチロール樹脂
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)100(アーム1本)
1.目が悪い方や老眼の方向け。 溶接ビードをきれいに見たい場合にも最適!。2.溶接面の面バネを外し、拡大プレートを入れるだけで。 簡単に取り付け完了♪。3.サイズが合えば溶接面・革面・手持ち面など、。 どんな面にも適合します!
用途1.素ガラス、遮光ガラス、拡大プレート、素ガラスの順にして重ねます。(画像参照)。2.手持ち面の内側から(1)の4枚を装着してください。※サイズが合えばどんな面にも適合します!
寸法(mm)108×50×4
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)70
台座径(Φmm)165
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
レーザープリンター対応の耐水シートです。本製品の特徴は、ガラス・大理石・タイル・自動車のボディー、スチール家具等のツルツルの面にしっかりと貼れ、剥がした痕も残りません。耐水性があるので水回りでも使用できます。デザインがあれば、お手持ちのレーザープリンターで出力するだけで、ガラス面や洗面所、屋外(短中期)などの貼り物に活用できます。その際にラミネートは不要です。-20℃~80℃の環境下でもご使用いただけますので冷蔵庫や温蔵庫でもご利用いただけます。食品衛生法の適格基準もクリアしており、食品を扱うお客様でも安心してご利用いただけます。
材質PET
サイズA4
坪量(g/m2)約210
シート厚さ(mm)0.12
アズワン品番65-1862-13
総厚(mm)0.17
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。
付属品スパナ
適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン
質量(g)約4200
耐荷重(kg)約2
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。
付属品スパナ
適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン
質量(g)約5300
耐荷重(kg)約3
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25