こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
乾いた後もつっぱらず、しっとりした使用感です。衛生管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
用途手指消毒用に。
成分エタノール
トラスコ品番217-4562
エタノール濃度(w/w%)70-75
商品タイプ詰替用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)80.5
1個(5L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
エタノール濃度(v/v%)65
区分指定医薬部外品
主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水
液性中性
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)72.3
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
【指定医薬部外品】
エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効
成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。
食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液
成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル
区分指定医薬部外品
液性中性
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.2
効果消毒
消毒性能が良い高濃度アルコール。
高濃度なので速乾性が良いです。
リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。
ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。
手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
エタノール濃度(w/w%)73.5
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。
※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌
成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン
液性中性
エタノール濃度(w/w%)57.2
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)55
区分指定医薬部外品
シリーズビオレ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など
規格本体
有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
指定医薬部品の手指消毒液。日々の手指消毒に使用可能
仕様●製品サイズ183×135×H285mm●内容量:5L●有効成分:エタノール(76.9~81.4vol%)●添加物 :水、イソプロパノール●詰替えに便利なコック付き●指定医薬部外品
アズワン品番65-5673-27
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(4本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。
成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸
エタノール濃度(w/w%)71.8
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS
アズワン品番65-6880-83
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルコール除菌剤
モノタロウ
¥699~
税込¥755~
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
5L大容量の足踏み消毒スタンドです。詰替えの手間5分の1、消毒液費用30%減、環境に優しい。独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。固定式シャワーノズル&ビッグトレイで幼児の目に入る事故「0」、床に零れた消毒液の拭き取り不要です。付属の「車椅子対応シール」でユニバーサルデザインへ向けた対応をいただけます。
仕様●サイズ:約W27×D41.3×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、ポリプロピレン・ポリエチレン(ポンプ)、ポリオレフィン系耐薬チューブ(チューブ)、ポリプロピレン(トレイ)
アズワン品番65-8308-43
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
こんなお得な商品も!

薬用手洗い石けん液 原液使用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄
商品タイプ詰替え用
仕様薬用タイプ
トラスコ品番441-4209
質量(kg)5.2
容量(L)5
シリーズモクケン
主成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハイアルコール除菌剤
モノタロウ
¥849~
税込¥917~
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用
成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸
寸法(mm)206×132×290
液性中性
エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75
効果除菌
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,722
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。
セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5
質量(kg)8.5
消費電力(W)5(作動中)
電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)
タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合があります
タンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)
噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296
エタノール濃度(w/w%)71.8
アズワン品番64-8859-48
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ詰替
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(5L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
食品衛生法上の食品添加物です。食品やその他の材料、食器、まな板、包丁など食品に直接触れる物の除菌に使用できます。金属製品に対する腐食の心配も低減でき、分解清掃が難しい食品加工機器や調理器具の除菌に適した製品です。
用途どこでも幅広い範囲の除菌作業に。
付属品専用つめかえ用ノズル
トラスコ品番336-5124
材質エタノール、添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水
幅(mm)233
容量(mL)5000
高さ(mm)249
タイプ詰替
奥行(mm)145
容量(L)5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード