環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を
採用したハンドクリーナー。
植物由来原料を100%使用したスクラブです。
洗浄力に優れています!
タイプスクラブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌
成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%
使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り
RoHS指令(10物質対応)対応
サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体
仕様スプレーガン
その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。
安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
無香タイプで移り香の心配がありません。
無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
効果その他
種別本体
規格化粧品
吐出量(mL/回)約0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード