196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

質量(g)1496 外径(Φmm)28 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:317(矢印方向) 適合ジョイントインナージョイント、AA-001C 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,730 税込3,003
翌々日出荷

ステンレスブラケット 大阪魂 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 ブロンズ 製品幅(mm)35 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)2000 厚さ(mm)35 ブロンズ 製品幅(mm)35 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 Tシルバー 製品幅(mm)35 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)2000 厚さ(mm)35 Tシルバー 製品幅(mm)35 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(2個)
799 税込879
7日以内出荷

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm)150 仕上クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2×20×40×4000
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天板用手摺ブラケット
手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。 材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)50 取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンドレール手摺。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
寸法(mm)42×68.6×69 シルバー色 入数(個)2
1セット
4,698 税込5,168
11日以内出荷

1セット
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途手摺45Φ用直受ブラケット 軸径(Φmm)16 材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上 適合径(Φmm)手摺:45
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天板用手摺ブラケット 収納付
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。 テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。 材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)30 取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
11日以内出荷

用途手摺45Φ用壁付半受けブラケット 軸径(Φmm)16 材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上 適合径(Φmm)手摺:45
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドレール手摺。握力が低下した方等も、よりかかりながら伝い歩きできるように配慮された、木製平手摺です。伝い歩きがしやすい平らな形状。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下を連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。
材質天然木 寸法(mm)80×80×33 ミディアム系
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 材質アルミ
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。手摺り受けは首振りブラケットですので施工しやすく便利です。
寸法(mm)1360×12×17 入数(本)2
1セット
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)