38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 ブロンズ 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)2000 厚さ(mm)35 Tシルバー 製品幅(mm)35 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンパイプ 仕様抗菌 長さ(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 ブロンズ 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ステンレスブラケット 大阪魂 動画あり
1個
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
特価
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)2000 厚さ(mm)35 ブロンズ 製品幅(mm)35 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 ブロンズ 製品幅(mm)35 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)1000 厚さ(mm)45 ブロンズ 製品幅(mm)45 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称支柱(屋外用)
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)4000 厚さ(mm)35 Tシルバー 製品幅(mm)35 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称パイプ(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)800 厚さ(mm)45 ブロンズ 製品幅(mm)45 色番ZB 取扱説明書(1.66MB) 部位名称支柱(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)1000 厚さ(mm)45 Tシルバー 製品幅(mm)45 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称支柱(屋外用)
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 取扱説明書(1.66MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(2個)
799 税込879
7日以内出荷

玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺 長さ(mm)800 厚さ(mm)45 Tシルバー 製品幅(mm)45 色番ZT 取扱説明書(1.66MB) 部位名称支柱(屋外用)
1箱(1個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg)28.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74.5×104~139
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

旭ハウス工業AU屋外手摺
仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)1097
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)800 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプ埋込み式 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。 乾燥が速く美しい仕上がり。 鉛・クロムフリー設計。 幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。 特性さび止め 適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630 主な用途 指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃) 塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性密着性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビアンコジャパンビアンコートW
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護) 仕様艶無し 主な用途木、塀、ガラス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

神東塗料水性スペースエース
エコ商品
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防火、耐汚染性
1缶(4kg)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷

無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護) 主な用途木、塀、ガラス 使用場所屋外 セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷