用途手摺子取付用
セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個
材質ステンレス
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様丸棒
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様アルミ支柱への取付
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
寸法(mm)1030×25×12
入数(本)5
寸法(mm)1030×25×12
入数(本)4
寸法(mm)1030×25×12
入数(本)3
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様三方手摺付き
高さ(mm)850(手摺含む)
耐荷重70kg以下
棚間隔(mm)370
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様転落防止枠付き(三方)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7.3
耐荷重20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750
棚間隔(mm)455
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番0-5952-01
1台
¥38,800
税込¥42,680
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mm
色ゴールド
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。
モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
種類壁付型
材質(本体)アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
関連キーワード