色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)85.5
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌
付属品止水栓
タイプ手洗いあり
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
手洗管付きロータンクの手洗管と接続ホースのセットです。
材質黄銅、PE
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥5,630
税込¥6,193
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
用途水洗トイレ用
適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途手洗付、平付ロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質黄銅・樹脂
接続ねじW19山14
用途水洗トイレ用
ねじ径PJ1/2
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合DT-810X、DT-3810、DT-3820、DT-3850、DT-C180U他
用途ロータンク用
適合本体TS670BS
材質ゴム
厚さ(mm)12
質量(g)30
穴径(Φmm)8.5
内径(Φmm)18.5
外径(Φmm)23.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様防露タンク、手洗い付、抗菌
付属品止水栓
種別寒冷地用
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様ノズルなし
質量(g)288
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンなし
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ