お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
簡単手洗い場がどんな場所でも!。ドリンクディスペンサーやカムテナーとセットして手洗い場が簡単に設置できます。石鹸容器・ペーパータオルホルダーが一体になっています。キャンプやイベントなどさまざまな場所でお使いいただけます。ドリンクディスペンサーの上にベルトで固定して使用します。
適合(ペーパータオル)タウパータクティー<KTO30>、コーキンタウパーS<KTO13>、(ドリンクディスペンサー)250LCD<FDL33>、500LCD<FDL-4>、ウルトラカムティナー、UC500<FUL02>、UC250<FUL01>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×530×370
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
他のトイレと並べても違和感のない本体一体型の手洗器です。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)73
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
関連資料(0.04MB) (0.04MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。移動が出来るので食品工場や医療現場等手洗いによる衛生管理に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
素材ステンレス304
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー無
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13
仕様セルフストップ、防かびホース
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
大切な肌をやさしく洗える泡タイプの業務用「洗顔料+ハンドソープ」です。
秘密は”濃密つや泡”。手が肌にふれないほどのふわふわで濃密な泡が、肌本来のうるおいを守って洗います。
洗いあがりは透明感のあるつるんとした素肌に。
やさしいフレッシュフローラルの香り。
シェービングにも使えます。
ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。
アズワン品番64-8046-07
関連資料【商品カタログ】フィエスタ洗顔・手洗いフォーム(1.13MB)
性別男女兼用
商品タイプ業務用
洗顔タイプ泡タイプ
1箱(10L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボディーがステンレス製でさびにくく耐久性に優れており、トイレや手洗い場などの水周りの設置に最適です。
用途タオルペーパーの収納。
材質ステンレス
色前面:シルバー、側面:ブラック
適合サイズ中判用
適合寸法(mm)218×228
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプラスチックビーズ不使用。
プラスチックスマートキャンペーン登録品。
くだけるスクラブ材。
高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。
PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)
シリーズラッキーボーイ
RoHS指令(10物質対応)対応
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク適合
公共の場やオフィスなどでおなじみの衛生の基本、緑色の石けん液。グリーンフローラルの香り。水で7倍から10倍にうすめて使用。
成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号、香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
タイプ液体
シリーズシャボネット
香り香料入
標準使用量希釈倍率7~10倍
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)
材質亜鉛、黄銅
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
シュッとスプレーして便器の表面をコーティング!汚れをよせつけずトイレそうじが簡単に&新品のようなツヤツヤに。
これ1本で洗浄・除菌・消臭・防汚。
2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。
便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで。
種別スプレー
シリーズマジックリン
液性中性
香りエレガントローズ
使用場所トイレ
スクラブ入り手洗い洗剤です。現場の油汚れ、固形石鹸では落ちない汚れも簡単に除去します。手洗い場の配管も詰まりません。さわやかオレンジの香りがします。お得な詰め用もあります(16kg)
泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。
蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
置き場に困らないスタイリッシュな設計。
容量(mL)約360
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9.5×17
材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約200
1個(360mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ320×110
素材ステンレス304
1台
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
ワイヤーランド ソープディッシュは、丈夫で錆びにくいステンレス製のソープディッシュです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。
材質ステンレス
質量(g)1000(社内テスト)、70
幅(cm)ヘッダー:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.2×11×6.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ320×90
素材ステンレス304
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプの泡用ディスペンサーです。泡タイプのボディソープやハンドソープ、洗顔料、化粧水を入れてお使いいただくのにぴったりです。裏面がマグネットになっているので、カンタンに取り付けられるのがうれしいです。用途によって、キッチン、バスルーム、洗面所などいろいろな場所で活躍しそうです。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
使用方法プッシュ式
材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール
容量(mL)約500
耐荷重(kg)約1
浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる洗顔料ディスペンサーです。シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。洗顔料のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。力が弱い方や手を痛めている方でも、ラクに洗顔料を出すことができます。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm(約)以下:50×50、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):24~25、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13
使用方法プッシュ式
材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる歯みがき粉ディスペンサーです。シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。歯みがき粉のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。お子さんなど力が弱い方、手を痛めている方でもラクに歯磨き粉を出すことができます。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm(約)以下:48×42、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):10~11、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13
使用方法プッシュ式
材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる洗顔料ディスペンサーです。シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。洗顔料のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。力が弱い方や手を痛めている方でも、ラクに洗顔料を出すことができます。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm()以下:50×50、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):24~25、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13
使用方法プッシュ式
材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ