コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色ホワイト
風速(m/s)98
吹出方向両面吹き出し
待機電力(W)1.0
ファンターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670
材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂
水受け部あり(0.8L)
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1180
検出距離(mm)(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488
電源コード(m)1.5
風速(m/s)105
運転音(dB)76dB(1m時)
アズワン品番8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470
質量(kg)約4
色ホワイト
モーター整流子モーター
電源コード(m)1.3
風速(m/s)110
運転音(dB)58
材質(カバー)ABS樹脂
吹出方向片面吹出し
定格電源AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)400回/日使用で7年
水受け部あり(0.6L)
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。
乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速
電源(V)AC100
消費電力(W)625(待機時約0.5)
運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47
乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
自傷行為の防止、身体の保護に。
手洗い。
乾燥機OK。
色チェック
混率(%)[表]綿100 [紐]アクリル100
寸法(幅W×長さL)(cm)16.5×29
ひも長(cm)左右各50
1双
¥4,670
税込¥5,137
5日以内出荷
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に
仕様壁面取付型
トラスコ品番817-3857
セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本
幅(mm)300
質量(kg)7.7
色ホワイト
高さ(mm)670
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)189
電源(V)100
消費電力(W)995
騒音値(dB)55
風速(m/s)110
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番153-8220
幅(mm)245
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)470
タイプ壁面取付型
奥行(mm)139
電源(V)100
電源コード(m)1.3
騒音値(dB)58
風速(m/s)110
アズワン品番64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4
色ホワイト
電源(V)100・50/60Hz
消費電力(W)強/450、弱/250
モータータイプ整流子
方式片面ジェット乾燥
定格電流(A)強/4.7、弱/3.7
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)1.1(強)
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245
風速(m/s)140(強)
風量調整強/弱
乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9833
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等に
サイズ(mm)350×600
材質レーヨン、ポリエステル
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
砂の飛び散りや、床の汚れを防ぎます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。マットの上で砂をキャッチしやすい凸凹加工。撥水加工とアンモニア消臭加工を施しています。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。簡単に取り付け、取り外しができます。ハサミで手軽にカットOK。手洗OK(乾燥機不可)。床暖房OK。
色ベージュ
材質表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂(カテキン入)
寸法(cm)約85×60
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。
【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様
材質ポリエステル
タイプバックル式
ウエスト(cm)105まで
長さ(cm[inch])90[36]
洗濯方法手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
1着
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果除菌、消臭、抗菌
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。
仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>
高さ(mm)(洗面台)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950
排水排水栓ホース 外径35mm
接続口(給水)G1/2
自傷行為の防止、身体の保護に。
手洗い。
乾燥機OK。
色ホワイト×グリーン
混率(%)[表]手の甲:ナイロン70、ポリエステル30 手のひら:綿100 [紐]アクリル100
寸法(幅W×長さL)(cm)18×31
ひも長(cm)左右各50
1双
¥6,470
税込¥7,117
5日以内出荷
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい
認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。
洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。
安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×800
包装形態袋
1枚
¥8,910
税込¥9,801
3日以内出荷
キャッチコピー:洗えて、波打ちしにくい制菌加工のマット!。商品説明:裏面はラバーゴム使用で、従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくいマットです。認証SEK制菌加工で、優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
セット内容本体のみ
材質表側:ポリエステル、裏側:NBRラバーゴム
サイズ(cm)45×60
形態1個梱包:無
1枚
¥6,850
税込¥7,535
3日以内出荷
冷蔵庫の下段に収まるフィルター付きの冷水筒。冷蔵庫の下段に収まる高さに設計されている冷水筒です。茶葉をそのまま入れられるメッシュ製フィルター付きで、フィルターが底まで届くので少量の水でお茶やお出汁を水出しできます。水出し後は蓋とフィルターを容器に立て掛けて、最後の一滴まで抽出可能です。容器にはくぼみがあるので手が小さめの方でも持ちやすく注ぎやすい形状で、開口部が広いので手洗いしやすく、食器洗い乾燥機で洗うこともできます。スリムな形状なので、冷蔵庫のドアポケットにも収納可能です。
材質【容器】メタクリルスチレン【蓋】ABS樹脂【フィルター(ティーバッグ入れ)】ポリプロピレン・ナイロン
色ブラック
質量(g)355
内容量(L)1
耐熱温度(℃)【容器・蓋・フィルター(ティーバッグ入れ)】90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×16.7×16
1個
¥1,800
税込¥1,980
9日以内出荷
冷蔵庫の下段に収まるフィルター付きの冷水筒。冷蔵庫の下段に収まる高さに設計されている冷水筒です。茶葉をそのまま入れられるメッシュ製フィルター付きで、フィルターが底まで届くので少量の水でお茶やお出汁を水出しできます。水出し後は蓋とフィルターを容器に立て掛けて、最後の一滴まで抽出可能です。容器にはくぼみがあるので手が小さめの方でも持ちやすく注ぎやすい形状で、開口部が広いので手洗いしやすく、食器洗い乾燥機で洗うこともできます。スリムな形状なので、冷蔵庫のドアポケットにも収納可能です。
材質【容器】メタクリルスチレン【蓋】ABS樹脂【フィルター(ティーバッグ入れ)】ポリプロピレン・ナイロン
色ホワイト
質量(g)355
内容量(L)1
耐熱温度(℃)【容器・蓋・フィルター(ティーバッグ入れ)】90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×16.7×16
1個
¥1,800
税込¥1,980
9日以内出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
ポンプ構造の通気性のあるスリッパを作りました。 足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。 素足で履いて気持ちいい肌触り♪ 底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。 。MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいですね。
用途【お手入れ方法】。手洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機で洗って頂き、その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿・レーヨン・麻 中板/ポリプロピレン 底/EVA樹脂
手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ
質量(g)10
ケース入数100
寸法(cm)13×12
機能吸水加工、通気性
洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電子レンジで焼き目の香ばしいグリル料理が作れるレンジグリルです。焼き魚や餃子はもちろんのこと、焼くだけでなく、茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮るなど、様々な調理もOK。食材を入れて電子レンジでチンするだけで"焼き目"が付けられる「COPAN ンジグリル」から、魚料理が電子レンジで簡単に作れる「COPAN ンジグリル クタングル」が新登場。ほったらかしで手軽に魚料理が作りやすい横幅のあるサイズなので、魚をまるごと調理できるだけでなく電子レンジで手軽に1品作りたいときも重宝します。複数の魚を丸ごと電子レンジで調理出来る「長方形型のレンジグリル」。電子レンジで時短調理が可能。魚をまるごと本体に入れ、蓋をしてから電子レンジで温めるだけで簡単に調理出来ます。横幅があるので、魚を丸ごと調理!まとめて調理出来るので2~3人前の料理を作りたいときも便利です。また、火を使わないので近くにいる必要がなく、他の料理と同時調理出来るので、時短にもなります。ヘルシーな調理が可能。少ない油で調理が出来るので、ヘルシーな料理を楽しむことが出来ます。野菜やお肉を蒸して調理することも出来るので、トレーニングをしている方や温野菜が好きな方にもおススメです。焼き・炒める・蒸す・煮る・茹でる・炊く調理をこの1台で簡単調理。多彩な料理が楽しめるレシピ付き。毎日の料理が楽しくなる。種類豊富なレシピ本で簡単に料理が作れます。調理後のお手入れが簡単な「食器洗浄機・食器乾燥機対応」。洗い物が少なく済む。魚料理は魚グリルが汚れたり、臭いが付いてしまったりと何かと苦労することはありませんか? ンジグリル クタングルは魚を丸ごと調理できるだけでなく汚れの飛び散りがないので、調理後は本体と蓋を洗うだけで済みます。汚れが落としやすいグリル面。グリル面はふっ素樹脂加工を施しているので、調理後のお手入れも簡単。食洗器使用可、乾燥機使用可、手洗い可、レシピ付き
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、内面:ふっ素樹脂加工
質量(g)495
容量(L)満水容量:1.2/実容量:0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×177×98
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチつきの大容量タイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。
用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース
仕様●本体寸法:W200×D30×H110mm●収納サイズ(目安):ペン30本●本体質量:50g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール
開閉ファスナー
洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチのないスリムタイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。
用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース
仕様●本体寸法:W200×D10×H80mm●収納サイズ(目安):ペン15本程度●本体質量:30g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール
開閉ファスナー
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE
寸法(cm)12.6(M)
アズワン品番68-5717-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE
寸法(cm)11.3(XS)
アズワン品番68-5717-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE
寸法(cm)13.3(L)
アズワン品番68-5717-21
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE
寸法(cm)11.9(S)
アズワン品番68-5717-15
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE
寸法(cm)11.9(S)
アズワン品番68-5717-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ