「手消毒用容器」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷