マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。
仕様両刃タイプ
材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミック
色ブルー
質量(g)7.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9
アズワン品番65-0395-06
入数(個)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27
印面サイズ(mm)(幅)1
質量(g)26(インクカートリッジ含む)
耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク油性顔料
適合(インクカートリッジ)SA-C151
材質(刃)ステンレス
全長(mm)200
タイプ両刃
材質(柄部)ABS
グリーン購入法適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
刃先形状ギザ刃
刃部加工ギザ刃
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)ABS樹脂
質量(g/本)13
サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。
材質刃:セラミック
全長(mm)51
縦(mm)51
横(mm)36
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195
材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色シルバー
外幅寸法(mm)15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター
材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック
全長(mm)75
質量(g)9.4
刃長(mm)28
切断能力(mm)(シート厚)3
刃幅(mm)7
刃厚(mm)0.27
アズワン品番64-7878-33
1本
¥685
税込¥754
当日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:シルバー/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-96
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)190
TKG品番9-2467-1401
TKG品番(2017)6-2235-1601
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
フィット感を高めたビニール極薄手袋。ゴム、ニトリルに比べ圧倒的にコストが安い為、1回使い切りの介護現場やひどい油汚れの現場などに適しています。
用途自動車整備 精密部品組み立て 髪染 介護 園芸
耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
左右兼用で便利で経済的です。
関連キーワード