20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケール インク色パープル 松吉医科器械コード24-6031-00
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体にやさしい植物由来のインクを使用しています。 γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル インク色パープル 松吉医科器械コード24-3451-00
1式(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級EP 化学式C24H28ClN3 濃度(%)1W/V 化学組成C24H28ClN3 アズワン品番89-0062-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95 ペン先径(Φmm)3
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル タイプ細字 インク色パープル 松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1箱(50本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
1袋(100本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
1箱(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滅菌済みですぐに使用可能なスキンマーカーです。柔軟でフィット性が高いルーラー(15cm)付きです。極細と中字の2サイズがあります。
パープル
1箱(50本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手術時に皮膚にマーキングするために使用します。インクは水性です。電子線による滅菌済みで、すぐに使用できます。ルーラーが付属しています。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止
仕様保険請求:不可 アズワン品番68-5615-40
1袋(100本)
16,998 税込18,698
11日以内出荷

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス アズワン品番65-9170-26
1箱(5個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷