10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー タイプ薄手 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)23 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかで破れにくく、油に強い。ズレにくく、指先や手のひらにフィットする手袋です。左右兼用ですので、ムダなく使えます。粉なしタイプですので手に粉がつきません。天然素材の手袋に比べ、油に強い塩化ビニル樹脂製です。
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤) クリア 入数(枚)100 機能耐油・伸縮性 全長(cm)約23 粉有無なし
1ケース(140箱×100枚)
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手タイプで指先の細かな作業に適した手袋です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 粉有無無し
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オザックスPVC 手袋 JS1 粉無
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 材質PVC クリア 入数(枚)100 粉有無粉無
1箱(100枚)
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フィットTPE手袋 100枚入
TPE製でよく伸び強度が高い!パウダーフリー。ティッシュケース型でとりだしやすい!細かな作業が可能!手袋をしたままタッチパネルが操作できる!100枚入 食品衛生法 適合。左右兼用。
全長(cm)26.8 材質TPE 半透明 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生検査適合品 機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 形態包装:化粧箱
1箱(100枚)
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
1箱(100枚)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業 材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)0.1 サイズLL 入数(枚)100 機能耐薬品・耐オイル・耐グリス 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無なし 食品衛生法適合
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)