17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.1 ブラック/ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 編数2本
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。 仕様スマホ対応 材質ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能スマホ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程 機能帯電防止 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 表面漏洩抵抗値(Ω)1057
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)PUスマート
手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。 エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。 洗って繰り返し使えます。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.7 ブラック 入数(双)1 機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン 材質(裏地)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。 地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等 機能導電・吸汗性、タッチパネル対応、スマホ対応 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブラック 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)スマホ対応ニトリルパーム手袋
エコ商品
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] グレー 材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも暖かい防寒タイプ。 柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。 高い防風効果。 耐寒性の高いシリコングリップ。 タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。 着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等 材質ポリエステル・SBR 入数(双)1 機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応 材質(すべり止め)シリコン 色(すべり止め)クリア
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインセス礼装用手袋
エコ商品
タッチパネル 対応礼装手袋
用途親指、人差指、中指先はタッチパネル、スマホ操作可能 吸汗速乾リサイクル生地使用夏用礼装手袋 材質リサイクルポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインセス礼装用手袋
エコ商品
タッチパネル 対応礼装手袋
用途親指、人差指、中指先にタッチパネル、スマホ操作の可能な素材を使用した礼装用手袋 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウインセス礼装用手袋
エコ商品
タッチパネル 対応礼装手袋
用途親指、人差指、中指先にタッチパネル、スマホ操作の可能な素材を使用した滑り止め付礼装用手袋 材質ナイロン / 綿滑り止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Star Field(星野商店)スムス手袋クロマチ付き
エコ商品
品質管理用
用途店舗作業など クロ 入数(双)12 材質綿 対応スマートフォン対応なし 幅(cm)9.0±0.3 指マチつき RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-009 Airflow
エコ商品
手のひら部のPUは多孔質層と特殊加工による、高い通気性とグリップ力があります。内側に脱着を邪魔しない適度なスベリ止めを施しており、作業時の手のズレを防ぎます。親指と人差し指の先に上質なタッチパネル対応生地を使用しています。甲部分の一部にメッシュ生地を使用することにより、ムレを軽減します。高いフィット感で細かい作業が可能です。オリジナルのアニマルカモフラ(カーキ)を使用しています。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業。農業、園芸 機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 アニマルカモフラ(カーキ) 入数(双)1 材質【手のひら部】ポリウレタン、ポリエステル【甲部】ポリエステル、アクリル【マチ部】ポリエステル、アクリル【袖部】ネオプレン、ポリエステル 仕様タッチパネル、スマホ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15ゲージの超薄手でのびのびの糸を使用した手袋。指先に銀メッキ糸を使用しておりスマートフォンの操作にも対応。
サイズM 全長(cm)18.5 入数(双)1 機能スマホ対応 中指長(cm)6.5 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)ナイロン・ポリウレタン(指先)ナイロン・銀メッキ繊維 手のひらまわり(cm)18 質量(g/双組)20 厚さ(cm)0.1
1双
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネル対応。 耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。 導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等 材質ナイロン 入数(双)1 機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 色(すべり止め)ブラック
1双
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Star Field(星野商店)きれいグローブ抗ウイルス・抗菌
エコ商品
シキボウ製FLUTECT生地使用
用途ウイルスから手を守る シロ 入数(双)1 材質綿・複合繊維 対応スマートフォン対応あり 機能抗ウイルス・抗菌 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUIONKamvas RDS-160
エコ商品
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書 質量(kg)1.26 外形寸法(mm)423.5×253×12 出力電圧5V/2A 精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C コントラスト比1000:1 スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45° 輝度220nit (Max.) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカットキー)10個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧USB 5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 応答時間(ms)25 材質(ガラス)アンチグレアガラス
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)