素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
色(手首部)シルバーグレー
薄くてしなやか手の平アテモデル。
用途消防救助技術大会・訓練
色ホワイト
特性補強:手の平
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
普段履きの耐切創手袋に最適。
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途消防救助技術大会・訓練
仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK
適合大会規定
縫製仕様NDS縫製
手になじみ易く、強度・耐久性・耐熱性に優れています。
手の平・人差し指・親指付け根は当て皮で2重に補強しています。
中指・薬指・小指の先端部分は、はみ出し皮を施しており、細やかな物の扱いが容易です。
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
厚さ(mm)約1.5
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐熱
材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
耐切創性3/D
EN388規格2016規格:4D
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
用途消防救助技術大会・訓練
特性補強:手の平
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
牛革よりも軽量でしなやかな仕上がりの山羊革を使用。摩耗強度も有り作業性・耐久性に優れたレスキュー手袋.
材質山羊革(ソフト仕上げ)
厚さ(mm)0.55~0.65
色ホワイト
入数(双)1
機能軽量、耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能耐摩耗性
袖口仕様マジックタイプ
材質山羊革
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.55~0.65
入数(双)1
羊革補強で耐久性アップしています。指の屈曲を容易にしフィット感あるガンカットタイプです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組み立て作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6±0.1
材質羊革
色白
入数(双)1
機能耐久性
メーカー商品コード4132140
アテ有無補強当て革付
袖口仕様パイルゴムマジック止め式
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
仕様指先:滑り止め人工皮革/ブラック
色ブラック
本体牛本革
材質(甲)ポリエステルニット
伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。指先まで、手にしっかりフィット。繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
用途電気・空調・配管などの設備一般作業など
色黒
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
入数(双)1
加工優れ、ソフ
機能吸汗速乾・通気性
立体縫製により自然な握りを実現してます。甲側ナックルガードで手を保護します。手の平補強当付です。
用途電気配線、組立作業に
入数(双)1
材質羊皮、ポリエステル
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.9~1.1
アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー
機能耐切創性・耐熱性・防炎性
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途軽作業 日曜大工 アウトドア
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて)
。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん)
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。安心の日本製(にほんせい)
。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
材質綿100%
色キナリ
質量(g)90
入数(双)12
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)なし
手のひらまわり(cm)23
手の平幅(cm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質羊革0.6~0.8mm
色ホワイト
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
1双
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズM
タイプスタンダード
1箱
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズS
タイプスタンダード
1箱
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズL
タイプスタンダード
1箱
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズM
タイプエンボス
1箱
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズS
タイプエンボス
1箱
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
スタンダードとエンボスの2タイプ。
エンボスタイプは、手に汗をかいてもムレたりまとわりついたりしないよう内側にエンボス加工を施しています。
洗剤や消毒液、ちょっとした処置などに手を洗わずにサッとはめて気軽に使えます。
薄手なので、手にはめて素手の感覚で作業が行えます。
サイズL
タイプエンボス
1箱
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
吸水土のうを有事の際に短時間で作成できるよう、必要な資材をセットにしました。
今回選定した吸水土のうは、「短時間で、大きく膨らむ」ものです。
「土のうにするまでの吸水時間が長い」「膨らみが少なく、土のうを積みかさねた時に高さが足りない」
このような状態ですと、いざという時に使い物になりません。
厳選した吸水土のうは品質、価格ともバランスがとれた製品です。
用途「店舗」「住宅」などの入り口からの浸水防止。
「川の増水時」「土石流発生時」の簡易堤防。
「地下道」「地下駐車場」などへの流入防止。
「鉄道線路」「道路へのあふれ水防止」「ガケ崩れ防止」のための回し水用。
「水道管工事」「ガス管工事」「球場」「競技場」などのたまり水の吸水除去用。
「ゴルフ場のバンカー」や「浸水による通行止め箇所」の除水用として。
「雪解け水」「大雨時の水路誘導」「工事現場」などへの流入防止用。
セット内容アクアブロック× 20袋、脱水剤4kg × 1 本、計量カップ1L × 1個、水のう運搬用台車 × 1台、ゴム手袋L × 2双、透明ビニール袋 × 10枚/袋、水のう作成用ケース × 1 台
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20
入数(双)10
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質66ナイロン
色黒色
使用温度範囲(℃)-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])150
使用場所屋内
1
2
次へ