カテゴリ

  • 手袋(259)
    • ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用(18)
    • スムス手袋 (ナイロン)(40)
    • ナイロン手袋(34)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(32)
  • クリーンルーム用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム
入数
1・2・3・5・10・12・100・300
全長(cm)
18・18.5・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
指マチ
マチあり・マチなし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 指先コーティング」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電トップコーティング手袋 アドクリーン制電トップコーティング手袋アドクリーン
6,798税込7,478
1袋(10双)
9日以内出荷
材質カーボン入りナイロン(指先ウレタンコーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
トップコーティング手袋ロング アドクリーントップコーティング手袋ロングアドクリーン
4,098税込4,508
1袋(10双)
9日以内出荷
材質ナイロン(指先ウレタンコーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
トップコーティング手袋 アドクリーントップコーティング手袋アドクリーン
3,598税込3,958
1袋(10双)
9日以内出荷
材質ナイロン(指先ウレタンコーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
耐切創手袋 JAPPY耐切創手袋JAPPY
999税込1,099
1個
当日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズタッチパネル対応
ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
589税込648
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
999税込1,099
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
389税込428
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
スワイプグローブPU コーコス信岡スワイプグローブPUコーコス信岡
189税込208
1双
3日以内出荷
柔らかい18ゲージのナイロン原手使用手のひら部分は柔軟性とフィット感に優れたポリウレタンコーティングタッチパネル対応指先の細かな作業に最適
用途指先の細かな作業全般/流通作業/農作業/軽作業ネイビー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ナイロン
メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル天牛(富士手袋工業)
659税込725
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入SHOWA(ショーワグローブ)
1,498税込1,648
1袋(10双)ほか
当日出荷
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 18ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業]ホワイト入数(双)10材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入SHOWA(ショーワグローブ)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 15ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業]ホワイト入数(双)10材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージTRUSCO
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
フレキシフィットトップ 10双組 SSサイズ 丸和ケミカルフレキシフィットトップ 10双組 SSサイズ丸和ケミカル
1,298税込1,428
1組(10双)
3日以内出荷
やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です。
用途検品作業トラスコ品番354-6883材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂厚さ(mm)0.8リスト:ピンクサイズSS全長(cm)20中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)16ゲージ数13
シリコントップ 10双組 丸和ケミカルシリコントップ 10双組丸和ケミカル
3,598税込3,958
1組(10双)
5日以内出荷
指先のみシリコン樹脂がコーティングされた手袋です。テープなどの粘着物が付きにくい特性があります。耐摩耗性に優れています。樹脂剥離が少ないです。
用途精密作業用。検品作業用。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:シリコン、ポリウレタン厚さ(mm)0.8ゲージ数13
制電PUトップ手袋 10双入 丸和ケミカル制電PUトップ手袋 10双入丸和ケミカル
1,798税込1,978
1組(10双)
5日以内出荷
静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。指先のみポリウレタンでコーティングされています。長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。お徳用の10双パックです。
用途電子部品組立作業材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン厚さ(mm)0.8表面抵抗値(Ω)10の5乗ゲージ数13
耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FIATG
3,798税込4,178
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップ Type-R 3双入SHOWA(ショーワグローブ)
979税込1,077
1袋(3双)
3日以内出荷
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途建設業塗装業ガーデニング登山作業全般スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
果実掛袋用手袋 一色本店果実掛袋用手袋一色本店
449税込494
1双
翌々日出荷から3日以内出荷
果実掛袋作業は指先を使う作業なので、指先だけポリウレタンコーティング加工で夏場も快適に作業もはかどります。果実の掛袋作業時に通気性もよく夏場にも快適に作業もはかどります。指先だけポリウレタンコーティングすることにより夏場でも快適に作業がはかどります。指先にすべり止めが付いているので、掛け作業がしやすいです。果実の袋掛(びわ・もも・なし・ぶどう・柑橘類)指先を使う作業に最適です。
用途果実の掛け袋用手袋。仕様指先ポリウレタン樹脂コーティング材質手袋本体:ウーリーナイロン/すべり止め:ポリウレタン樹脂
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101Ansell
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD honeywellウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESDhoneywell
499税込549
1双
当日出荷
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。トラスコ品番116-3529材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5グレー・【リスト】黄サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数13
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ) TRUSCOウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)TRUSCO
159税込175
1双ほか
当日出荷
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO
259税込285
1双
当日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
指先フィットライナー 勝星産業指先フィットライナー勝星産業
199税込219
1双
4日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め指先コーティングにより細かい作業に最適高い伸縮性で手にしっかりとフィットします通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)
マイクロフレックス 93-743 アンセルマイクロフレックス 93-743アンセル
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 長時間の装着を想定した頑丈な設計許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検部品のピッキングおよび固定機器の修理とメンテナンス一般的な目的での自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換サンプルの追跡および処理原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11バイオレットブルー入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から6日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ ミドリ安全作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズミドリ安全
1,898税込2,088
1袋(10双)
当日出荷から7日以内出荷
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先コート
作業手袋 薄手タイプ 組立・検査用 10双入 NPU-150Bシリーズ ミドリ安全作業手袋 薄手タイプ 組立・検査用 10双入 NPU-150Bシリーズミドリ安全
2,098税込2,308
1袋(10双)
7日以内出荷
薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
クリーンルーム手袋 指先コーティング モノタロウクリーンルーム手袋 指先コーティングモノタロウ
1,398税込1,538
1袋(10双)
当日出荷
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、 指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。 また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する 事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタンホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング指先ゲージ数13指マチマチなし洗浄度(目安)クラス10000
耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
制電PUコーティンググローブ パームフィット 三高サプライ制電PUコーティンググローブ パームフィット三高サプライ
29,980税込32,978
1セット(10双×10袋)
6日以内出荷
カーボン導電糸入り。導電性に優れる。パームフィットタイプ指先ポリウレタンコーティングシームレス加工伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン入数(双)100機能制電
制電PUコーティンググローブ トップフィット 三高サプライ制電PUコーティンググローブ トップフィット三高サプライ
28,980税込31,878
1セット(10双×10袋)
6日以内出荷
カーボン導電糸入り。導電性に優れるトップフィットタイプ指先ポリウレタンコーティングシームレス加工伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン入数(双)100機能制電
スーパーソフキャッチ 3双組 おたふく手袋スーパーソフキャッチ 3双組おたふく手袋
929税込1,022
1組
6日以内出荷
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)1ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ” おたふく手袋ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ”おたふく手袋
319税込351
1双
6日以内出荷
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.8ブルーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”SHOWA(ショーワグローブ)
569税込626
1双
当日出荷
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SPウレタン 10双組 SS おたふく手袋SPウレタン 10双組 SSおたふく手袋
1,898税込2,088
1セット(10双)
7日以内出荷
コスト重視の業務用パック。薄く柔軟性の高い発泡性のポリウレタン樹脂をコーティングした背抜きタイプの手袋。強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで指先を使う細かい作業に向いています。
仕様●サイズ:SS●材質●▼手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂●入数:10双アズワン品番65-8927-51
ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップ NO380シリーズSHOWA(ショーワグローブ)
369税込406
1個
当日出荷
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業][水産・漁業][清掃・サービス業][運輸・物流業][食品関連業][機械工業][精密機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業]アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5材質ナイロンアズワン品番65-9577-59
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
4,000税込4,400
1箱(10双)
翌日出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-57
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,680税込4,048
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/ネイビー 裾/ミディアムブルー●用途:屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業●滑止加工●手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティングアズワン品番65-9252-36
手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵/指先ダブルコート) EA354GBシリーズエスコ
330税込363
1双
翌日出荷
傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm機能低発塵性アズワン品番65-9252-12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら