66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数18
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル 動画あり
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能極薄、通気性 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部) ゲージ数18 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど トラスコ品番682-3539 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1 ブルー/グレー サイズL 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数18
1双
289 税込318
当日出荷

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど 材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)1 ゲージ数18
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 厚さ(mm)0.87 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業 厚さ(mm)約0.9 規格EN388 2016:3441B 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン 滑り止め効果あり
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブルー 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性 コーティング手のひら側 ゲージ数18 EN388規格(2016):4121A
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 Weed 動画あり
高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 ブルー 機能耐薬・耐油・オイルグリップ 材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステル コーティングニトリルゴム 耐薬品性EN388:2016/4122X ゲージ数18
1双
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル 動画あり
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。 機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム パープル/ブラック 入数(双)1 機能耐水・耐油 コーティング4分の3 ゲージ数18 EN388規格(2016):4121A
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て 材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル 厚さ(mm)1 ゲージ数18
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト
RoHS
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。 ホワイト 機能耐切創 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ゲージ数18 耐切創性X/E 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム ブラック、グレー 規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXX ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理 機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン 材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋
RoHS
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護 材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム ゲージ数18 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 動画あり
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm)0.81 グレー 規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル ゲージ数18 耐切創性X/E EN388規格2016:3X41E
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 動画あり
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。 厚さ(mm)0.95 コーティング掌部 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル 動画あり
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm)0.81 グレー 規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング3/4コーティング加工 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。 360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。 泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。 使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 動画あり
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2~27.4 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4442C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ダークグリーン 規格EN388 2016:4×32D ゲージ数18 耐切創性レベル:XD
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン 材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ グリーン/ブラック 規格EN388 2016規格:4X41D ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐久性とホコリの発生を抑制するナイロン糸。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。19ゲージ極薄タイプによる高い素手感覚。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 入数(双)10 機能耐久性、耐摩耗性、伸縮性、通気性 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。 材質ナイロン ブルー/ブラック 入数(双)12 材質(すべり止め)ポリエステル ゲージ数18
1袋(12双)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)