指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。
樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。
すべり止め付でグリップ力に優れています。
用途一般作業。
重作業。
各種訓練。
トラスコ品番207-1973
厚さ(mm)2
質量(g)590
タイプすべり止め付
色(手首部)黄色
アズワン品番64-8686-20
1組(10双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冬場に暖かい、内側が裏起毛になっているすべり止め付き軍手です。
用途冬場の一般作業に。
サイズフリー
入数(双)10
機能防寒
全長(cm)23.5
糸本数(本)2
中指長(cm)8
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(手袋)エステル・綿・その他
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数7
1セット(10双)
¥679
税込¥747
当日出荷
ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め
ゲージ数15
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業
厚さ(mm)1
色イエロー
ゲージ数15
耐切創性3/B
EN388規格【EN388 2016】3-B
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
用途一般作業に、運搬・荷役作業に、農作業に、機械メンテナンスに
厚さ(mm)1.3
機能通気性
ゲージ数13
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。
厚さ(mm)2.2
機能グリップ力
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷
厚さ(mm)1.2
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。
仕様背抜きフィットタイプ
厚さ(mm)0.8
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
突き刺しに強く、耐油性も抜群です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
徹底的にコストを追及したシリーズ。
強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋
厚さ(mm)1
質量(g)35/双
1双
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等
色白
入数(双)12
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
用途製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。
厚さ(mm)約1.0
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
原手は15ゲージの極薄編みなので軽くて柔らかいです。すべり止めには通気性のある樹脂を使用しているので、360°ムレにくいです。(液体の透過性もあります。)。タッチパネル対応、着けたままスマホも操作できます。
材質手袋:ナイロン、スパンデックス、コーティング:合成ゴム
色ブラック
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能グリップ力・耐久性
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ