綿ですから静電気を起こしません。汗の吸着性は抜群です。メリヤス生地使用で収縮性があり手によくフィット。
用途精密部品の組み立て・プラスチック成形品の加工・電子部品の組み立て・金属加工仕上げ。
ドライブ。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(双)12
機能静電気防止・吸汗性
指マチマチ付
外側は毛羽立ちにくいナイロン糸、内側は吸汗性の高い綿糸で編み、しなやかで軽く着け心地の良いインナー手袋です。伸縮性があり、手にフィットします。
用途ゴム手袋、革手袋等の下履き用手袋に。精密作業に。
トラスコ品番818-2661
材質手袋:ナイロン、綿
厚さ(mm)0.8
色白・【リスト】グレー
サイズフリー
全長(cm)20
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥139
税込¥153
当日出荷
綿100%でソフトな肌触り。薄手で吸汗性に優れ、手にピッタリフィットする立体縫製。すべり止めボツ付きで程よいグリップ力も発揮。
機能吸汗性
色白
入数(双)5
材質原手:綿(40番手)、すべり止:PVC
除菌機能繊維糸
用途ガーデニングなど
色ホワイト
入数(双)1
材質ポリエステル・綿・アクリル・FTY
滑り止め効果無し
機能抗菌
RoHS指令(10物質対応)対応
スムス素材を使用した極薄手袋。肌にやさしい綿100%。指にしっかりフィットするマチ付きタイプ。手のひら部分すべり止め付き
用途指先の細かな作業。ガーデニング。車の運転。軽作業
色ホワイト
混率(%)【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】綿100
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
用途カラー毎に工程などでの使い分けに。
入数(双)10
厚さ(mm)0.6
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
色ホワイト
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチ付
消臭糸使用の下履き
ゲージ数13
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
手の平幅(cm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
3本飾り付きで接客の場面でも活躍する綿100%手袋。作業性の高いマチあり・滑り止め付きタイプ 甲ギャザー付きでより手にフィットします!
用途運転や細かい作業、接客時などに!
材質綿100%
色ホワイト
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.6
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2501
厚さ(mm)2
質量(g)150
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
1双
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
性別女性用
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
国産牛革使用で手によく馴染みます。女性向け小さめサイズです。パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。サイズで甲の色が違います。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等
糸本数(本)2
材質綿
色ホワイト
入数(双)12
混率(%)綿100
機能吸汗性
コーティングなし
ゲージ数10
質量(g/ダース)320
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性・吸汗性に優れた綿100%。皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。小指の指又を下げて手にフィットしやすくしています
用途精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等
材質綿、滑り止め:なし
洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
SS~LLまであり幅広くサイズ対応。
用途品質管理用・一般作業用・インナー用
色白
仕様40番手の糸使用、指先はマチナシ、左右ナシ
入数(双)12
混率(%)純綿100%
袖口ノーマルのベーシックなスムス手袋です。
用途ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。
色ホワイト
材質綿100%
仕様ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。、マチ無し
厚さ(mm)0.5
入数(双)12
2018年トラスコ掲載ページ6 0573
品質管理用コットン手袋です。マチがついて指先まで立体的。フィット感抜群のコットン手袋。
用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー。
材質純綿糸
入数(双)12
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
入数(双)1
ゲージ数10
普段履きの耐切創手袋に最適。
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥129
税込¥142
繊維部にカーボン導電糸を使用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を防ぎます。極薄仕様で細かな作業にも最適です。
機能帯電防止
材質(表)ナイロン(カーボン導電糸)
材質ナイロン(カーボン導電糸入)
厚さ(mm)0.9
色グレー
入数(双)1
材質(裏)綿(植毛)
表面抵抗値(Ω)2.8×108(繊維部)
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した15ゲージの極薄手袋。
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい豚皮を使用
作業性の良い甲メリマジックタイプ
用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質豚表革、甲部:綿
入数(双)1
加工甲メリ
アテ有無無し
袖口仕様マジック
振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど
材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他 すべり止め/合成ゴム
色ブルー
ゲージ数10
関連キーワード