ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力
脂で滑りにくく、耐久性に優れています。ライン別、作業別などで色分けして使用できます。
材質ナイロン
機能耐久性
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色レッド
材質(すべり止め)あり
ゲージ数13
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。ピッタリフィットして、作業しやすい!。手のひらの天然ゴムコーティングで、強いグリップ力!。背抜きタイプでムレにくい!
用途農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴム
材質(本体)ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)
ポリエステル素材の手袋の手の平に天然ゴムをコーティングした手袋です。背抜きタイプなので通気性が良く、薄手の手袋なので使いやすい手袋になっています。
用途建築・土木・梱包・農作業・DIYなど
入数(双)1
機能グリップ力・通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能グリップ力・耐久性
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能フィット感
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
用途軽作業・組立作業
材質(本体)ポリウレタン
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色レッド
入数(双)1
機能通気性・透湿性
ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット感があり、細やかな作業に適しています。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
材質手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
機能グリップ力・通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。
用途軽作業・組立作業
色レッド
材質(本体)ポリウレタン/その他
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
やわらかくフィット感があり、作業性に優れています。
材質70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)
入数(双)10
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
ゲージ数10
手袋全体にアラミド樹脂ケブラー(R)とポリウレタン弾性繊維を使用。切創防止効果に優れた手袋です。
手のひら側には突き刺しや磨耗に強く、耐切創性、耐油性に優れたニトリルゴムをコーティング。手によくなじみ、長時間作業にも疲れません。
背抜きタイプで通気性が良く、ソフトで蒸れません。
タイプ背抜きタイプ
材質(すべり止め)ニトリルゴム
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
厚さ(mm)約0.9
規格EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン
滑り止め効果あり
掌部はウレタンラミネート処理が施されています。
サイズL
全長(cm)約22
材質ポリエステル
エスコ品番EA354AP-3
色(手首部)レッド
1個
特価
¥409
税込¥450
当日出荷
1双
¥770
税込¥847
翌日出荷
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。
仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
関連キーワード
1
2
次へ