21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(1双)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工 規格EN388 コーティング天然ゴム 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など トラスコ品番434-9385
1双
479 税込527
当日出荷

指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。
用途流通作業、検品、事務作業、農作業など トラスコ品番857-1062 サイズフリー 質量(g)30 全長(cm)15.5±1 中指長(cm)2.2±0.5 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル 材質(手袋)綿100% 手のひらまわり(cm)19.2±1
1袋(10双)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。 厚さ(mm)0.8 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン 厚さ(mm)1 ネイビー 入数(双)1 機能軽量・通気性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-20℃でもやわらかい。 裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
ブルー 入数(双)1 機能防寒性・耐油性 全長(cm)31
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。
用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。 材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン 機能タッチパネル対応、フィット性、軽量 ゲージ数18
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル1 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 ブルー 入数(双)1 機能軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本剤は草刈り軽減剤です。散布した雑草の草丈を一定以上に伸長させないという、生育抑制作用を発揮します。 法面等での危険を伴う草刈り作業の回数軽減、刈り草除去等の経費・労力の軽減ができます。 法面等の裸地化を防ぐことにより、土壌流亡の防止や景観の維持が可能です。 散布後、通常60日程度の残効性があります。 茎葉処理タイプなので、処理後速やかに植物体内に吸収され、降雨による影響が極めて少ない薬剤です。 一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に対して効果があります。 日本芝内でも使用でき、広葉雑草を枯殺しつつ、芝の草丈伸長を抑制することができます。 西洋芝(ベントグラスやブルーグラス)に発生したスズメノカタビラの出穂を抑制します。 近年、ケガをする恐れが指摘されている、果実(種子)にトゲを持つメリケントキンソウの防除にも有効です。 ショートキープノズル(4頭口、ワイド)を動力散布機に接続することにより、散布の際の飛散を極力抑え、且つ広範囲に薬液を均一に散布できます。薬剤の効果を最大限に引き出し、効率的な薬剤管理作業が可能となります。 人畜や環境に対する影響が少なく、有効成分の投下薬量が少ない薬剤です。
適合雑草【イネ科】効果大 スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、イヌビエ、エノコログサ、アゼガヤ、オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、他、効果小 カラスムギ、ウィーピングラブグラス、カモジグサ、他【非イネ科】効果大 クサネム、オオバコ、イヌホウズキ、カラスノエンドウ、ヤハズソウ、エゾノギシギシ他多数、効果小 アメリカネナシカズラ、タネツケバナ、他 種類ビスピリバックナトリウム塩液剤 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効成分2、6-ビス(4、6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)安息香酸ナトリウム3.0% 成分その他:水、界面活性剤等 97.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)19644 毒劇区分普通物
1本(1L)
13,980 税込15,378
当日出荷

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性と高機能を追求したアトムオリジナル防寒手袋 内側はアクリルで保湿性が良く、外側はナイロンでやわらかな伸縮性がある2重構造。 手首が長めの設計。
材質・原手:アクリル、ナイロン ・すべり止め:天然ゴム オレンジ/グレー 入数(双)1 機能防寒性
1双
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)