ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
寸法(mm)200×120
仕様裏面離けい紙付
種別ステッカー標識
こんなお得な商品も!

安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
着脱簡単!
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100
質量(g)60
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に
材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)
寸法(mm)363×96
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
質量(g)5
縦(mm)80
横(mm)150
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)100
関連キーワード