モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃
材質SK85
表面処理クリアコート
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
仮枠・剪定用(アサリあり)
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)590
質量(g)208
板厚(mm)0.5
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)240
目数寸18枚目
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
板厚(mm)0.3
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ
材質(柄部)エラストマー樹脂
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-3815
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
替刃交換が可能です。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途一般木材用
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)0.6
寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
アズワン品番65-3886-14
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)545
質量(g)193
板厚(mm)0.4
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)220
目数寸23枚目
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
独自のカーブ形状で、鋸を引けば刃が自然にくい込んでいく設計です。特に肩から上へ、手を上げての作業で素晴らしい切れ味を発揮します。
刃はカーブしていますが使用方法は通常の鋸と同じで真っ直ぐに引いてご使用ください。
用途切断のスピードを求められる街路樹の剪定など。
バランスの悪い足場での高所作業に軽い力で切れる鋸です。
木が避けるのを防止するための逆手での切り込み作業、公園やテーマパークの築造、街路樹の剪定等。
直径10cmほどの枝を剪定するのに最適。
刃長(mm)270
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。
高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。
携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。
替刃交換が可能です。
用途一般木材用
刃長(mm)210
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)655
質量(g)247
板厚(mm)0.6
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)270
目数寸12枚目
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)715
質量(g)315
板厚(mm)0.7
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)300
目数寸10枚目
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。
全長(mm)605
質量(g)164
刃渡り(mm)240
目数寸20枚目
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。
全長(mm)550
質量(g)143
刃渡り(mm)210
目数寸24枚目
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。
お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。
適合機種PHS-3000、PH-3000
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。
全長(mm)720
質量(g)235
刃渡り(mm)300
目数寸10枚目
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。
全長(mm)670
質量(g)215
刃渡り(mm)270
目数寸12枚目
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。
全長(mm)550
質量(g)143
刃渡り(mm)210
目数寸27枚目
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現!
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)1.75
仕様折込鋸・替刃式
材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)445×46×24
質量(g)245
板厚(mm)0.7
材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質SK85
全長(mm)302
ピッチ(mm)1.75
刃厚(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入
切り幅(mm)0.9±0.05
刃渡り(mm)265
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数3枚
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数1枚
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ