適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
材質鉄
表面処理生地
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に
材質スチール
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)。丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質亜鉛めっき鉄線
長さ(mm)497
関連資料(0.11MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に
材質スチール
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)1000
仕様3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質鉄
全長(mm)500
表面処理ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
専用キャップになります。
用途打込み棒キャップ専用。
トラスコ品番510-6995
全長(mm)76
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
先端工具シリーズ。六角シャンク30mm対応。SDSシャンクには対応できません。
幅(mm)60
全長(mm)285
全質量(g)1900
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
コニシ CPアンカーピンE650用打込み棒
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。
VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。
柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。
材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
用途維持、修繕、補修、補強工事に
仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セット
セット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。
材質スチール
1本
¥699
税込¥769
7日以内出荷
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ