適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に
材質スチール
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に
材質スチール
材質スチール、プラスチック
全長(mm)155
適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番473-4009
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
専用キャップになります。
用途打込み棒キャップ専用。
トラスコ品番510-6995
全長(mm)76
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)1000
仕様3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。
材質スチール
1本
¥699
税込¥769
7日以内出荷
呼びM22
適合品番PA70
材質鉄
表面処理生地
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業
全長(mm)260
材質炭素鋼
電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。
適合土木工事・建築工事・電気工事・農業
シャンクSDS-plus10
適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
W3/8”アンカー用
お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。
適合ドリル:手打ち用
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー
適合ドリル:ハンマードリル用
全長(mm)120
質量(g)300
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ