46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製
用途扉用止め金 材質18-8ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)16 寸法L1(mm)49 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)3.5 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)28 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)13 寸法W3(mm)13 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20977
1個
579 税込637
当日出荷

食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。 木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質亜鉛ダイカスト
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに 材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ ブロンズ 木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
1セット
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック打掛
キッチンや家具などの収納扉などに
材質
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックコーナー打掛
キッチンや家具などの収納扉などに
材質 サイズコーナー型
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック打掛 強力型
キッチンや家具などの収納扉などに
材質 サイズ強力型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる扉の戸締り用金物です。
用途扉など 仕様焼付け塗装 付属品木ねじ付属 トラスコ品番848-9767
1個
279 税込307
翌日出荷

取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)ステンレス
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)84 寸法t(mm)2.5 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)5 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)52 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)20 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20975
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅 質量(g)15 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)3.3 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)22 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)10 表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき タキゲンコード20978
1個
389 税込428
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法H(mm)29 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)80 寸法d(Φmm)5.5 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)60 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)25 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20974
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)58 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)46 寸法d(Φmm)4 寸法P1(mm)37 寸法P2(mm)35 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)16 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20976
1個
769 税込846
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)290 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)125 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)100 寸法d(Φmm)6.5 寸法P1(mm)80 寸法P2(mm)75 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)30 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20973
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304 付属品ステン皿木ネジ 3.8×25 トラスコ品番811-0864 長さ(mm)80 幅(mm)64 寸法(mm)80 質量(g)120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックあおり止め
キッチンや家具などの収納扉などに。扉などの開き防止などに
材質 ニッケル
1パック(3本)ほか
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ロック付ステン内掛け
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。 外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。 ”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
用途開き扉等に。 材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)