1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)3
寸法A(mm)68.5
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)24.5
寸法B(mm)50
寸法C(mm)25
アズワン品番64-7966-11
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)2
寸法A(mm)40
寸法F(mm)4
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28
寸法C(mm)15
アズワン品番64-7966-09
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)2.5
寸法A(mm)48.5
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)34.5
寸法C(mm)19
アズワン品番64-7966-10
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)1.5
寸法A(mm)34
寸法F(mm)3.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
アズワン品番64-7966-08
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
用途外部扉等
材質(本体)SPCC
仕上ユニクロメート
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
関連キーワード