40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)打掛け錠キット
セット内容打掛け錠、Easyナット、十字穴付皿小ネジ 材質打掛け錠:SUS304
1セット
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム パネル厚(mm)12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304 付属品ステン皿木ネジ 3.8×25 トラスコ品番811-0864 長さ(mm)80 幅(mm)64 寸法(mm)80 質量(g)120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト 付属品非常解錠キー、受け付 仕上焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)エリアガード用キャッチ
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス 質量(g)178
1個
1,106 税込1,217
9日以内出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)3 寸法A(mm)68.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)24.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 アズワン品番64-7966-11
1個
585 税込644
翌日出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2.5 寸法A(mm)48.5 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)19 アズワン品番64-7966-10
1個
425 税込468
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)1.5 寸法A(mm)34 寸法F(mm)3.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)23 寸法C(mm)12 アズワン品番64-7966-08
1個
290 税込319
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2 寸法A(mm)40 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28 寸法C(mm)15 アズワン品番64-7966-09
1個
320 税込352
翌日出荷

BEST[金物]658 打掛錠
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸 長さ(mm)94.7 幅(mm)74.5 シルバー 高さ(mm)65 仕上シルバー
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸 長さ(mm)11.5 幅(mm)36 シルバー 高さ(mm)36 仕上シルバー
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂。付属部品 六角レンチ
用途パネル、ラバトリーブース 長さ(mm)72 幅(mm)109.5 厚さ(mm)58
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

1個
419 税込461
10日以内出荷

材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸 長さ(mm)11.5 幅(mm)36 シルバー 高さ(mm)36 仕上シルバー
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

材質 POM樹脂
用途1610Nを枠厚40mm内開き(パブリック仕様)で使用する際に使用 長さ(mm)30 幅(mm)18 厚さ(mm)18
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1個
369 税込406
10日以内出荷

1個
459 税込505
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、つまみ:PA樹脂。パネル厚:30~40mm。付属部品:六角レンチ
用途パネル・ラバトリーブース 長さ(mm)80 幅(mm)89 高さ(mm)55 仕上サテンクローム
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸 長さ(mm)86.5 幅(mm)101.5 シルバー 高さ(mm)55 仕上シルバー
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質:黄銅、AES樹脂
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸 幅(mm)92 シルバー 高さ(mm)55 仕上シルバー
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)