36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)165 質量(g)250 アズワン品番64-7882-44
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

KUKKO(クッコ)打撃メガネ
対辺寸法(mm)24 全長(mm)180 寸法(mm)24 質量(kg)0.23 メガネ部外径b(mm)47 メガネ厚さ(mm)16
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

全長(mm)185 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)160 質量(g)280 アズワン品番64-7883-16
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)160
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)24 寸法(mm)50 全長(mm)250 質量(g)1050 アズワン品番64-7882-74
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)70 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-70 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)165
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)95 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-95 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)90 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-90 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)85 全長(mm)365 エスコ品番EA613GA-85 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)130
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)100 全長(mm)420 エスコ品番EA613GA-100 寸法t(mm)28 寸法T(mm)48 寸法O(mm)24 寸法m(mm)98 寸法S1(mm)160
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)80 全長(mm)365 エスコ品番EA613GA-80 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)130
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)75 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-75 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)77 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-77 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)71 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-71 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-24
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
RoHS
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状ストレート(打撃) 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)
RoHS
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)19 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-42
1個
955 税込1,051
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)