形状ストレート(打撃)
対辺(mm)85
全長(mm)365
エスコ品番EA613GA-85
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)130
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)85
全長(mm)355
質量(g)4100
アズワン品番64-7882-81
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)85
全長(mm)350
質量(g)4250
アズワン品番64-7883-30
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状ストレート(打撃)
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
二面幅(mm)85
全長(mm)408
トラスコ品番813-1991
材質特殊工具鋼
質量(kg)6
商品構成単品
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)95
全長(mm)393
エスコ品番EA613GA-95
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
寸法O(mm)20
寸法m(mm)85
寸法S1(mm)146
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)90
全長(mm)393
エスコ品番EA613GA-90
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
寸法O(mm)20
寸法m(mm)85
寸法S1(mm)146
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1個
¥52,100
税込¥57,310
8日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成単品
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード