30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

材質亜鉛合金 付属品キー4本付 仕上GB シリンダーNFシリンダー バックセット60mm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用 適合扉厚(mm)31~52 バックセット60mm
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能 適合扉厚(mm)36 取付扉厚(mm)28~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LSミニケース錠 タイプHT26長座 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様8STチューブラ錠 サテンゴールド タイプHT26長座 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30~40(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ニッケル 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45 種類レバーハンドル
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。 シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。 タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70) 質量(g)48 LED白色 明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時) 連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時) 点灯方式Lantern/High/Low/Flashing バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B) 付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド) 保護等級IPX4
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック 駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能 コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納 素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求 ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
キー方式ダイヤル式 ワイヤー長(mm)1800 寸法(mm)85×85×58 質量(g)160 太さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、アルミ 仕様使用錠:TU-60錠 種別ワンロック タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)30~40 バックセット60mm
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:50mm内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)50 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質アルミ合金 仕様鍵なし セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金 仕様鍵なし セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 勝手左右兼用 ハンドルKレバー43 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長沢製作所古代コンテッサ
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)35~45 付属品ディンプルキー4本 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ シリンダーNFシリンダー
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所古代アスカ
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)33~43 付属品ディンプルキー4本 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ シリンダーNFシリンダー
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川口技研ホームレバーシリーズ室内木製扉用(鍵なし)
適合扉厚(mm)29~45 バックセット(mm)60 材質鉄(銅ブロンズ仕上げ) タイプHL-1C アズワン品番63-1487-76
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷

付属品鍵3本付 材質(シリンダー・サムターン)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)44 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)