46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)抑制帯
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック ベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本 洗濯方法洗濯可
1個(2本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
1個(2本)
6,801 税込7,481
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に優しく装着も容易な点滴外し等の危険な動きを防止するための安全帯です。
1袋(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5 材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)抑制帯(幅広タイプ)
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
1組(2本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可 材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。 引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。 固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。
材質表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮 バイヤス:クリーム 適応胴囲(cm)約95~110 アズワン品番8-5490-03 洗濯方法洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
1袋(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合大人用 材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォーム サイズ最大幅8cm×全長約2.1m アズワン品番0-7540-11
1箱(16本)
6,898 税込7,588
当日出荷

術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にフェルトを使用。 装着方法も簡単です。
材質(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100% 幅(cm)約8 ひも長(m)2.3 アズワン品番0-3258-04 ひも幅(cm)2.5 松吉医科器械コード24-4533-00
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ナビス(アズワン)抑制帯(足首用) 0671AS
タイプ足首用 材質表地/ネル(綿)100%、中地/ウレタン 全長(m)2 最大幅(mm)105 アズワン品番8-8943-01
1袋(2本)
7,790 税込8,569
翌々日出荷

オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。 肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。 ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン 材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100% 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1個ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ディスポ抑制帯 20本入
清潔にお使いいただけるディスポタイプ術後などに患者の安全を守るためのベルトです。
材質SMS不織布、PU(ポリウレタン)フォーム 全長(mm)約1800
1箱(20本×1枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
8,298 税込9,128
3日以内出荷

付属品ボール 材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード 寸法(縦×横)(mm)270×115 アズワン品番8-1626-01
1双
10,890 税込11,979
翌々日出荷

1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷

メディカルプロジェクト抜管防止メガホン
クリアで通気性も良好針やカテーテル等の抜去防止に使用可能です。メガホン部分が透明なため、手の状態を確認しやすいです。筒状の状態を保持できるため、通気性も良好です。
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首固定部/クロロプレンゴム 寸法(Φ×mm)約125×290 アズワン品番7-7713-01
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様背面ファスナー付き 材質本体/綿100%デニム、ひも/綿100% インディゴブルー
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
洗濯方法洗濯機不可、乾燥機不可
1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

パラマウントベッド抑制帯受
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×30 松吉医科器械コード24-5240-02
1パック(2個)
16,880 税込18,568
7日以内出荷

パラマウントベッド抑制帯受
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
仕様左・右×各1コ 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×80×47 松吉医科器械コード24-5240-01
1個
23,880 税込26,268
欠品中

パラマウントベッド抑制帯受
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×80×47 松吉医科器械コード24-5240-00
1パック(2個)
21,880 税込24,068
7日以内出荷

医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。
材質ポリ塩化ビニール・ポリエチレン 全長(mm)550 洗濯方法洗濯×、アルコール清拭○ 松吉医科器械コード24-4580-00
1パック(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

芯材にはウレタンスポンジを使用、体動により肌を痛めません。 上・下肢用は左右別々のため、必要方向への抑制が可能です。 種類が豊富で、上・下肢、体幹とあらゆる部位へ対応できます。
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
RoHS
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度30MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m)2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器 その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認 質量(kg)0.038 ホワイト 外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。 地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
ホワイト 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-全出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

暗い場所や時間帯での作業の安全性を高めます。ハンドルを握った時の冷たさを大幅に軽減します。使う方に優しい機能です。帯電を抑制する素材を使用することにより静電気の発生を防ぎます。
用途台車用オプション部品 寸法(mm)90×280 取付け方法シール式 アズワン品番64-3208-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
1袋(1枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し アズワン品番67-0324-57
1袋(1枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
1枚
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)