25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)投げ板
ブラック サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)投げ板
サイズ(アイアン丸・ハイ丸)105・120 適合サイズ(アイアン丸・ハイ丸)105・120
1箱(10個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)投げ板
パールグレー サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1組
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ105用(90°)(唐草柄) しんちゃ 分類軒系列部材
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)投げ板
モダンベージュ サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)投げ板
ミルクホワイト サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)投げ板
オークブラウン サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1台ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
RoHS
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃)-5~55(自動) 校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境0~50 ℃、100%RH 防水仕様IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数45000データまで PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

天板が樹脂製の軽量なキャリアです。 別売のパーツと組み合わせてディスプレイテナーや投げ込み販売として使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)85(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)300 関連部品GCA006,GCA007,BE369,GCA008,GCA035
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷