スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプモールドタイプヒーター
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)
電源コード(m)2(アース付き)
ヒーターカートリッジヒーター
加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分
取扱液水道水・井戸水
温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)
定格時間(時間)2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番853-7092
質量(g)800
パイプ長(mm)390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W
種別PH-300N
径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600
発熱密度(W/cm2)4.0
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状ストレートタイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体長さ(mm)185
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
アズワン品番1-144-32
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。
100V専用のヒーターです。
ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。
シース材質はステンレス製(SUS316L)です。
標準品はアース端子付です。
標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。
電気でお湯が沸かせます。
用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)0.5
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
投込みヒーターLYS 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)3.0
投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)4.0
寸法CS(mm)70
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質SUS316L
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)30~120
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)0.8
寸法(mm)370
使用温度範囲(℃)45~55
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用
仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、
表面処理電解研磨
ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨
発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50
ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
首下長さL(mm)500~1000
発熱密度(W/cm2)4.5~7.6
絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.25MB)
耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)
サービス分類オーダー・加工
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用
仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000
表面処理電解研磨
ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨
発熱長(mm)80/170/250/350
ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
首下長さL(mm)400~1000
発熱密度(W/cm2)7.2~7.6
絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.23MB)
耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)
サービス分類オーダー・加工
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107E
寸法(mm)220×160×135
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-50~50
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)±1~3(可変式)
リード線(m)2.5
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ5×200mm
1個
¥48,000
税込¥52,800
9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107D
寸法(mm)172×160×130
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~99
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)±1
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
質量(kg)3.5
電源(V)AC100・11A
ヒーター容量(kW)1
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別TC-107
寸法(mm)180×150×80
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~+99.9
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ